1.241,10 €/ Stückexkl. MwSt
1.452,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 59 mm |
Schneidenlänge | 235 mm |
Gesamtlänge | 422 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 5 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |