Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 58 mm gesamtlänge 422 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11992005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.075,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.257,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
58 mm
Schneidenlänge
235 mm
Gesamtlänge
422 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 5
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS