Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 57 mm gesamtlänge 422 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11992004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

961,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.124,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
57 mm
Schneidenlänge
235 mm
Gesamtlänge
422 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 5
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS