879,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.029,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 54 mm |
Schneidenlänge | 230 mm |
Gesamtlänge | 417 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 5 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |