Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 53.39 mm gesamtlänge 417 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.344,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.572,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
53.39 mm
Schneidenlänge
230 mm
Gesamtlänge
417 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 5
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS