Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 52 mm gesamtlänge 412 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

818,30 €/ Stückexkl. MwSt

957,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
52 mm
Schneidenlänge
225 mm
Gesamtlänge
412 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 5
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS