Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 48.5 mm gesamtlänge 369 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

765,10 €/ Stückexkl. MwSt

895,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
48.5 mm
Schneidenlänge
220 mm
Gesamtlänge
369 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 4
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS