Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 41.5 mm gesamtlänge 354 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

527,80 €/ Stückexkl. MwSt

617,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
41.5 mm
Schneidenlänge
205 mm
Gesamtlänge
354 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 4
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS