1.069,99 €/ Stückexkl. MwSt
1.251,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 32.5 mm |
Schneidenlänge | 185 mm |
Gesamtlänge | 334 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 4 |
Schneidrichtung | links |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |