Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 120 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11992639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,64 €/ Stückexkl. MwSt

88,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
39 mm
Gesamtlänge
120 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS