Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 25 mm gesamtlänge 600 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl

  • ERIKS:12009978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

525,95 €/ Stückexkl. MwSt

615,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
25 mm
Schneidenlänge
475 mm
Gesamtlänge
600 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS