Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 25.2 mm gesamtlänge 286 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

304,15 €/ Stückexkl. MwSt

355,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
25.2 mm
Schneidenlänge
165 mm
Gesamtlänge
286 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS