Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 24 mm gesamtlänge 440 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1870 R1

  • ERIKS:11996424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

334,08 €/ Stückexkl. MwSt

390,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
24 mm
Schneidenlänge
290 mm
Gesamtlänge
440 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS