Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 24.5 mm gesamtlänge 281 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 343

  • ERIKS:12007662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,14 €/ Stückexkl. MwSt

204,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
24.5 mm
Schneidenlänge
160 mm
Gesamtlänge
281 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
343
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS