Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 20 mm gesamtlänge 385 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1870 R1

  • ERIKS:12002440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

305,04 €/ Stückexkl. MwSt

356,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
20 mm
Schneidenlänge
260 mm
Gesamtlänge
385 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS