Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 20 mm gesamtlänge 261 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 346

  • ERIKS:12010118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,64 €/ Stückexkl. MwSt

166,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
20 mm
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
261 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
346
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS