Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 20.2 mm gesamtlänge 243 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,94 €/ Stückexkl. MwSt

175,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
20.2 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
243 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS