Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 19 mm gesamtlänge 256 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 346

  • ERIKS:12010114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,75 €/ Stückexkl. MwSt

144,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
19 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
256 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
346
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS