Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 18 mm gesamtlänge 370 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1870 R1

  • ERIKS:11996406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,54 €/ Stückexkl. MwSt

205,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
245 mm
Gesamtlänge
370 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS