Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 14 mm gesamtlänge 206 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 346

  • ERIKS:12010103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,42 €/ Stückexkl. MwSt

67,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
14 mm
Schneidenlänge
108 mm
Gesamtlänge
206 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
346
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS