Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 12 mm gesamtlänge 199 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 346

  • ERIKS:12010094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,30 €/ Stückexkl. MwSt

86,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
199 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
346
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS