Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 11.75 mm gesamtlänge 175 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11992708
  • Hersteller:9006540117500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,31 €/ Stückexkl. MwSt

120,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11.75 mm
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
175 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS