Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 156 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12010354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,06 €/ Stückexkl. MwSt

168,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
156 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co