Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 25 mm gesamtlänge 281 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12007390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

310,88 €/ Stückexkl. MwSt

363,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
25 mm
Schneidenlänge
160 mm
Gesamtlänge
281 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co