Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 21 mm gesamtlänge 243 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,62 €/ Stückexkl. MwSt

206,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
21 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
243 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co