Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 20 mm gesamtlänge 238 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12007379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,13 €/ Stückexkl. MwSt

234,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
20 mm
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
238 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co