Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 19 mm gesamtlänge 233 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12007377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,17 €/ Stückexkl. MwSt

227,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
19 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
233 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co