Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 19 mm gesamtlänge 233 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,36 €/ Stückexkl. MwSt

163,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
19 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
233 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co