Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 18 mm gesamtlänge 228 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12010327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

330,12 €/ Stückexkl. MwSt

386,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
130 mm
Gesamtlänge
228 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co