Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 17 mm gesamtlänge 223 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,68 €/ Stückexkl. MwSt

148,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
17 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
223 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co