Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 16 mm gesamtlänge 218 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,28 €/ Stückexkl. MwSt

140,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
218 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co