Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 15 mm gesamtlänge 212 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,80 €/ Stückexkl. MwSt

133,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
15 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
212 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co