Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 15.5 mm gesamtlänge 218 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12007362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,41 €/ Stückexkl. MwSt

173,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
15.5 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
218 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co