118,82 €/ Stückexkl. MwSt
139,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 14 mm |
Schneidenlänge | 108 mm |
Gesamtlänge | 189 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Fasen nitriert |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |