Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 14 mm gesamtlänge 189 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,93 €/ Stückexkl. MwSt

115,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
14 mm
Schneidenlänge
108 mm
Gesamtlänge
189 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co