Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 12.5 mm gesamtlänge 182 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11997926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,71 €/ Stückexkl. MwSt

109,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
12.5 mm
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
182 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co