Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 28 mm gesamtlänge 260 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041

  • ERIKS:11969786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

533,33 €/ Stückexkl. MwSt

624,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
28 mm
Schneidenlänge
110 mm
Gesamtlänge
260 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 4
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8041
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall