Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 14 mm gesamtlänge 168 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041

  • ERIKS:11969756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,28 €/ Stückexkl. MwSt

185,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
14 mm
Schneidenlänge
63 mm
Gesamtlänge
168 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8041
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall