Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 13 mm gesamtlänge 146 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041

  • ERIKS:11969754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,25 €/ Stückexkl. MwSt

202,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13 mm
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
146 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8041
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall