Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Kopierfräser mit Vollradius |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 7 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 100 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | DIN 6535-HA |
Toleranz | H8 |
Beschichtung | TiAIN |