110,58 €/ Stückexkl. MwSt
129,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Viertelrund-Profilfräser |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 8 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6518 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schneide | 4 |
Anzahl Zähne | 4 |