618,04 €/ Stückexkl. MwSt
723,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Viertelrund-Profilfräser |
Durchmesser | 48 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Gesamtlänge | 100 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6518 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Schneide | 6 |
Anzahl Zähne | 6 |