Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 9.4 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl , DIN 335

  • ERIKS:11976689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,00 €/ Stückexkl. MwSt

90,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.4 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS