Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 373

  • ERIKS:11977896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,53 €/ Stückexkl. MwSt

32,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Gesamtlänge
71 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
373
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
180 °
Material
HSS