Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl , DIN 335

  • ERIKS:11976687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,11 €/ Stückexkl. MwSt

45,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS