Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 31 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl , DIN 335

  • ERIKS:11976700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,26 €/ Stückexkl. MwSt

176,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
31 mm
Gesamtlänge
71 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS