Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 18 mm gesamtlänge 100 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 373

  • ERIKS:11977900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,31 €/ Stückexkl. MwSt

65,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
18 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
373
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
180 °
Material
HSS