Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 16 mm gesamtlänge 53 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl

  • ERIKS:11977877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,78 €/ Stückexkl. MwSt

54,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
16 mm
Gesamtlänge
53 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS