Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker morsekegel HSS durchmesser 40 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 334

  • ERIKS:11977809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,34 €/ Stückexkl. MwSt

173,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
40 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
Morsekegel
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
334
Typ
Versenker
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS