Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker morsekegel HSS durchmesser 24 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 375

  • ERIKS:11977595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,05 €/ Stückexkl. MwSt

184,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
24 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
Morsekegel
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
375
Typ
Versenker
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
180 °
Material
HSS